Beli Heavy Duty Engine Stand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC ES809-Heavy Duty Engine Standatribut:
- Capacity: 650 kg
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
- Kennedy Folding Mobile CraneDeskripsi:Ideal for home workshops or garages. Folding design for easy storage and transportation. Flow control valve for precise lowering and positioning. Overload safety valve. Hydraulic operation providing easy lifting. Heavy duty swivel hook with safety latch. Four different jib options. Heavy duty castors. Model number..........FMC001. Order Code..........KEN-985-3670K. Lifting capacity position (a)..........1,000kg. Lifting capacity position (b)..........750kg. Lifting capacity position (c)..........500kg. Lifting capacity position (d)..........250kg. Maximum lifting height at minimum jib extension..........1868mm. Maximum lifting height at maximum jib extension..........2004mm. Length of jib in position (a)..........865mm. Length of jib in position (b)..........955mm. Length of jib in position (c)..........1045mm. Length of jib in position (d)..........1135mm. Clearance height of legs..........130mm. Length of frame..........1480mm. Overall clearance height..........1555mm. Maximum width of frame..........1000mm. Distance between rear wheel centres..........640mm. Weight..........91kg. 1 tonne (metric ton or t) = 1000kg 1 ton (imperial ton) = 2240lbs (1016kg)atribut:
- Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension: 2004mm
- Additional Features: Ideal for home workshops or garages;Folding design for easy storage;Flow control valve for precise lowering and positioning;Overload safety valve;Hydrolic operation providing easy lifting;Heavy duty swivel hook with safety latch
- Product Number: FMC001
- Weight Each: 91kg
- Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension (mm): 2004
- Maximum Load Capacity (kg): 1000
- Maximum Width of Frame (mm): 1000
- Overall Clearance Height (mm): 1555
- Part Number: KEN9413670K
- Weight Each (Kg): 91
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless SteelDeskripsi:Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (mm): 77x77x33
- Leaf Width (mm): 12.7
- monotaro Penahan DongkrakDeskripsi:Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.atribut:
- Capacity (t): 2 (when using 2 units)
- Height (mm): 1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- BenQ ProyektorDeskripsi:Projector for Small Meeting Room/Classroom
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Heavy Duty Engine Stand Terbaru February 2026
| JTC ES809-Heavy Duty Engine Stand | Rp20.999.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp7.499.900 |
| TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp209.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin) | Rp73.900 |
| JTC Engine Crane (Mesin Derek) | Rp13.999.900 |
| Kennedy Folding Mobile Crane | Rp41.999.900 |
| DEWALT Mesin Gerinda Duduk | Rp2.199.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/b2P101000398-2.jpg)
/b4P101000400-2.jpg)

/P102212356-1.jpg)
/P101533124-1.jpg)



%20Feeler%20Gauge%20Stainless%20Steel/P102224472-1.jpg)

/3gP101000124-5.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)

/6oP102027240-3.jpg)